Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710732 Spezialkabelverschr. Messing vernickelt PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. PG29 Messing vern. 710732
Spezialkabelverschraub. PG29 Messing vern. 710732
Artikel-Nr.:
     986-1834711
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710732
EAN/GTIN:
     4015609028931
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
WALTHER Spezialkabelverschraubung PG29 aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
29
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 24,63*
1
€ 5,46*
ab € 20,44*
€ 28,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,47*
€ 29,51*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 22,62*
€ 31,09*
1
€ 3,90*
ab € 23,13*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.