Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkabelverschraub. PG29 Messing vern. 710732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialkabelverschraub. PG29 Messing vern. 710732
Spezialkabelverschraub. PG29 Messing vern. 710732
Artikel-Nr.:
     3517A-71158572
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710732
EAN/GTIN:
     4015609028931
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall

Spezialkabelverschraub. PG29 Messing vern. 710732

WALTHER Spezialkabelverschraubung PG29
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 24,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,44*
€ 28,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,47*
€ 29,51*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 22,62*
€ 31,09*
1
€ 3,90*
ab € 23,13*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.