| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472291 Herst.-Nr.: 717623 EAN/GTIN: 4015609307357 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Gummi, Form O-Ring, Außendurchmesser 30mm, Innendurchmesser 26mm, Stärke 0,8mm, Geeignet für Gewindemaß (metrisch) 32, Anzahl der Durchführungen 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichteinsatz, Dichtung, Druckring, Industrie Steckverbinder, Procon, Ring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,41* | € 2,20* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,40* | € 2,22* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,54* | € 2,41* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,60* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|