Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Druckring M32 ausschneidbar 717623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Druckring M32 ausschneidbar 717623
Dichtring m.Druckring M32 ausschneidbar 717623
Artikel-Nr.:
     3517I-31158857
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717623
EAN/GTIN:
     4015609307357
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 26 x 30 x2

Dichtring m.Druckring M32 ausschneidbar 717623

WALTHER Dichtring M32
mit Einschnitten
und Druckringe M32
aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Stärke:
0,8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, walther dichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 1,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,22*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,39*
€ 2,23*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,53*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.