| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472336 Herst.-Nr.: 717690 EAN/GTIN: 4015609422760 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 25, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 3/4 Zoll, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 32mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführungsstutzen, M25 auf 3/4 Zoll, Procon, Standardkabelverschraubung, Übergangsstück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,60* | € 8,01* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,54* | € 8,07* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,96* | € 8,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,35* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|