Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter M25 - 3/4 Zoll 717690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M25 - 3/4 Zoll 717690
Gewinde-Adapter M25 - 3/4 Zoll 717690
Artikel-Nr.:
     3517I-31158892
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717690
EAN/GTIN:
     4015609422760
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall

Gewinde-Adapter M25 - 3/4 Zoll 717690

WALTHER NPT-Adapter
Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt,
mit metrischem Außengewinde
und R NPT Innengewinde von M25 auf 3/4 Zoll
O-Ring montiert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,27*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 8,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,07*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,96*
€ 8,48*
1
€ 3,90*
ab € 6,35*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.