Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717690 Adapterv.M auf NPT-Gewinde M25 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M25 - 3/4 Zoll 717690
Gewinde-Adapter M25 - 3/4 Zoll 717690
Artikel-Nr.:
     986-1834817
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717690
EAN/GTIN:
     4015609422760
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall
WALTHER NPT-Adapter Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt, mit metrischem Außengewinde und R NPT Innengewinde von M25 auf 3/4 Zoll O-Ring montiert.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,27*
1
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 8,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,07*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,96*
€ 8,48*
1
€ 3,90*
ab € 6,35*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.