Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenträger 5:0 20A 500V 6kV 3 11051052805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 11051052805
Harting 11051052805
Artikel-Nr.:
     3461-S50479598
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11051052805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Anzahl der Leistungskontakte 5, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 5, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 5polig, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Han-Yellock, Kontaktbuchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 3,575*
€ 5,225*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,5048*
€ 5,2251*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,34*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,77*
2
€ 3,90*
ab € 4,085*
€ 5,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,2251*
€ 6,21787
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,1248*
€ 6,09851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0348*
€ 5,99141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8248*
€ 5,74151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5348*
€ 5,39641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0548*
€ 4,82521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5048*
€ 4,17071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,4502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.