Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenträger 5:0 20A 500V 6kV 3 11051052805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenträger 5:0 20A 500V 6kV 3 11051052805
Buchsenträger 5:0 20A 500V 6kV 3 11051052805
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41252951
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11051052805
EAN/GTIN:
     5713140109711
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker

Buchsenträger 5:0 20A 500V 6kV 3 11051052805

Einsätze, Buchsenträger, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 3000 (feuerrot), Kontakte: 5
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 5polig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,16*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,4873*
€ 5,1651*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,27*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.