Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 5er Bu.-Einzelkont. CK2,5-ED-0,5BU FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50480805
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1585773
EAN/GTIN:
     4046356308373
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Kontaktausführung Buchse, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 16A, Umgebungstemperatur 125 ... 125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 0,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Abisolierlänge 7,5mm, Durchmesser des Steckkontaktes 2,5mm, Werkstoff des Kontaktes Eisen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 9,40*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 9,41*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6924*
€ 9,7824*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,0724*
€ 10,2124*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 235,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.