Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 5er Bu.-Einzelkont. CK2,5-ED-0,5BU FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 5er Bu.-Einzelkont. CK2,5-ED-0,5BU FE
Crimpkontakt 5er Bu.-Einzelkont. CK2,5-ED-0,5BU FE
Artikel-Nr.:
     3517I-11254965
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1585773
EAN/GTIN:
     4046356308373
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt 5er Bu.-Einzelkont. CK2,5-ED-0,5BU FE

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: Eisen,  Kontaktoberfläche: hartvergoldet,  Anschlussquerschnitt: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 9,40*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 9,41*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6924*
€ 9,7824*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,0724*
€ 10,2124*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,7824*
€ 11,64106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6924*
€ 10,34396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 244,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.