Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Kupplungsstecker Serie 693, 7-polig 99 4217 00 07
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-S50480832
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99 4217 00 07
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Kontaktausführung Stift, Für Kabelaußendurchmesser 6 ... 8mm, Ausführung des Gehäuses gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
Industriesteckverbinder
>
Rund-Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
Industriesteckverbinder
,
Rundsteckverbinder
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 10,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,05*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,33*
€ 12,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,60*
€ 12,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 2299 000 000 Deckel für elektronische Verbindung Schwarz
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,47*
Zubehör
Binder-USA Netzanschluss
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,52*
Zubehör
Binder-USA Series 693
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,70*
Zubehör
5er Pack Binder 61 0896 139 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): HEC Gesamtpolzahl: 1 1St./Pack
Binder
61 0896 139
ab € 0,41*
Zubehör
binder 09-4220-00-07 Rundsteckverbinder Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,80*
Zubehör
BINDER 09-4220-150-07 RUNDBUCHSE, 7POS, PANEL
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,16*
Zubehör
Binder 693 21.5 Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 10.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP 67
Binder
09-4204-00-07
ab € 2,85*
Zubehör
binder 693 29 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 10.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP 67
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,02*
Zubehör
binder 99-4218-00-07 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,64*
Zubehör
binder Kabelklemme
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen