Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50493738 Herst.-Nr.: 951520 EAN/GTIN: 8012823298191 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Leiterplattenanschluss, Montageart Direktmontage, Anzahl der Pins 8, Breite 13mm, Höhe 9,2mm, Tiefe 30,3mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassung, Printfassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,7978* | € 1,0878* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,11* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8218* | € 1,1118* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,84* | € 1,14* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,87* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|