Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisfassung 95.15.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-42756140
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     951520
EAN/GTIN:
     8012823298191
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Relaisfassung 95.15.20

Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
13 mm
Höhe:
9,2 mm
Tiefe:
30,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7978*
€ 1,0878*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,11*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8218*
€ 1,1118*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,14*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1118*
€ 1,32304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0318*
€ 1,22784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9218*
€ 1,09694
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09551
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.