Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-29G9643 Herst.-Nr.: 95.15.20 EAN/GTIN: 8012823298191 |
| | |
|
| | |
| Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relais 40.52, 40.61, 44.52 oder 44.62, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Geeignet für: | zur Serie 40 | Zubehörart: | Relaissockel | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.00346 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,7978* | € 1,0878* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,11* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8218* | € 1,1118* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,84* | € 1,14* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,87* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|