Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel 5-pol.2m SAC-5P-2,0 #1407331


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50530569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407331
EAN/GTIN:
     4046356774475
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Polzahl 5, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 2m, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Farbe des Kabelmantels schwarz, Geschirmt, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel/Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -50 ... 120°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 90°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 48V, Durchgangswiderstand 5000mOhm, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 21,24*
€ 5,00*
ab € 15,54*
€ 21,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 23,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,32*
€ 23,46*
€ 3,90*
ab € 17,75*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1014059
ab € 0,0486*
Zubehör
Phoenix Contact
1014060
ab € 0,0532*
Zubehör
Phoenix Contact
1014061
ab € 0,0585*
Zubehör
Phoenix Contact
1014065
ab € 0,0634*
Zubehör
Phoenix Contact
1014066
ab € 0,06685*
Zubehör
Phoenix Contact
1014067
ab € 0,0739*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0830412
ab € 387,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0830408
ab € 389,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0830410
ab € 461,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0830524
ab € 2,8463*
Zubehör
Phoenix Contact
0830525
ab € 3,0055*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.