| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488018221 Herst.-Nr.: 3802628 EAN/GTIN: 0662488018221 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 5500mm, Max. Schaltabstand 5500mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 54mm, Länge des Sensors 30mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 1,5ms, Wellenlänge des Sensors 624nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,90* | € 110,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,56* | € 113,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 91,99* | € 116,50* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,90* | € 119,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,22* | € 124,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|