| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488171308 Herst.-Nr.: 3017130 EAN/GTIN: 0662488171308 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 800mm, Max. Schaltabstand 800mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 14mm, Höhe des Sensors 42mm, Länge des Sensors 25mm, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, Reaktionszeit 0,25ms, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,59* | € 249,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,20* | € 251,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,88* | € 252,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,68* | € 253,60* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,78* | € 257,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|