| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488420529 Herst.-Nr.: 3042052 EAN/GTIN: 0662488420529 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 5500mm, Max. Schaltabstand 5500mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Sensors 30mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 41mm, Länge des Sensors 30mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 3ms, Schaltfrequenz 500Hz, Wellenlänge des Sensors 624nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,75* | € 140,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,08* | € 146,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,89* | € 148,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,40* | € 152,75* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,94* | € 152,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|