| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488637125 Herst.-Nr.: 3063712 EAN/GTIN: 0662488637125 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 250mm, Max. Schaltabstand 250mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 9mm, Höhe des Sensors 25,4mm, Länge des Sensors 16,6mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 55°C, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 119,94* | € 147,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,76* | € 147,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,35* | € 150,13* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,90* | € 152,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,25* | € 154,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|