| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488723996 Herst.-Nr.: 3072399 EAN/GTIN: 0662488723996 |
| |
|
| | |
| Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 372mm, Länge des Sensors 45mm, Kaskadierbar, Umgebungstemperatur 0 ... 50°C, Reaktionszeit 15ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Schutzfeldhöhe 300mm, Wellenlänge des Sensors 950nm, Mit Wiederanlaufsperre, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,64* | € 873,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 818,35* | € 878,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 825,23* | € 887,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 831,33* | € 890,92* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 830,48* | € 904,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|