Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck SLSCE14-300Q8 Personenschutz Lichtvorhang kaskadierb.Sender 3072399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0775660
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072399
EAN/GTIN:
     0662488723996
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender, Betriebsspannung 20…28 VDC, max. Reichweite 6000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 300 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,90*
€ 869,94*
Frei Haus
ab € 816,78*
€ 874,97*
Frei Haus
ab € 823,21*
€ 883,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 825,24*
€ 887,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 834,90*
€ 911,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,60*
€ 1.056,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,21*
€ 1.015,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,89*
€ 998,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,24*
€ 982,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.