| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488730758 Herst.-Nr.: 3073075 EAN/GTIN: 0662488730758 |
| |
|
| | |
| Einstellbereich 0 ... 400mm, Bemessungsschaltabstand 400mm, Max. Schaltabstand 400mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 1/2 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 22mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 44mm, Länge des Sensors 51,5mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 15ms, Schaltfrequenz 250Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 165,37* | € 201,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,46* | € 202,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,20* | € 205,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,64* | € 211,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 170,89* | € 211,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|