| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22762113 Herst.-Nr.: 3073075 EAN/GTIN: 0662488730758 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster QS30VR3FF400QPMA16 Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 400 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler Weitere Informationen: | | Einstellbereich: | 0..400 mm | Bemessungsschaltabstand: | 400 mm | Max. Schaltabstand: | 400 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 165,37* | € 201,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,46* | € 202,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,20* | € 205,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,64* | € 211,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,89* | € 211,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|