| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488738686 Herst.-Nr.: 3073868 EAN/GTIN: 0662488738686 |
| |
|
| | |
| Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 262mm, Länge des Sensors 45mm, Umgebungstemperatur 0 ... 50°C, Reaktionszeit 9ms, Auflösung des Lichtvorhangs 30mm, Schutzfeldhöhe 150mm, Wellenlänge des Sensors 950nm, Mit Wiederanlaufsperre, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,34* | € 429,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 380,11* | € 434,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 386,73* | € 439,20* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 388,22* | € 441,18* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 389,01* | € 453,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|