Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender SLSE30-150P8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22764094
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3073868
EAN/GTIN:
     0662488738686
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender SLSE30-150P8

Personenschutz Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 150 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
262 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
nein
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Reaktionszeit:
9 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,34*
€ 429,02*
Frei Haus
ab € 380,11*
€ 434,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,73*
€ 439,20*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,22*
€ 441,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,01*
€ 453,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.