| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488782467 Herst.-Nr.: 3078246 EAN/GTIN: 0662488782467 |
| |
|
| | |
| Einstellbereich 0 ... 50mm, Bemessungsschaltabstand 50mm, Max. Schaltabstand 50mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Durchmesser des Sensors 12mm, Länge des Sensors 67,5mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,67* | € 162,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,65* | € 163,41* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,50* | € 165,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,54* | € 170,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 144,05* | € 178,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|