Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster M12PFF50Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster M12PFF50Q5
Opto Sensor Lichttaster M12PFF50Q5
Artikel-Nr.:
     3517B-92760230
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3078246
EAN/GTIN:
     0662488782467
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster M12PFF50Q5

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 50 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..50 mm
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
67,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,67*
€ 162,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 163,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,50*
€ 165,82*
Frei Haus
ab € 137,54*
€ 170,18*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,05*
€ 178,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.