Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Caddy 6000 C-Profil 41x82x2,5 L= 800mm AA25H0800HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ERICO 330420 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl
ERICO 330420 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl
Artikel-Nr.:
     3461-S8711893002324
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330420
EAN/GTIN:
     8711893002324
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Länge 800mm, Breite 41mm, Höhe 82mm, Schlitzbreite 22,3mm, Materialstärke 2,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Doppelprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Lochbreite 14mm, Mit Zahnung, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz feuerverzinkt, Schichtdicke Oberflächenschutz 70µm, Farbe Zink, Gewicht 4,05kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, kabelbahn feuerverzinkt, c-profilschiene, c-profilschiene gelocht, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, Montageprofil, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 524,6925*
€ 593,7925*
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 597,29*
Frei Haus
ab € 534,64*
€ 603,06*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 551,1365*
€ 633,8185*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,5205*
€ 648,7505*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,8185*
€ 754,24402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 604,2865*
€ 719,10094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 585,2865*
€ 696,49094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,9965*
€ 679,48584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 551,1365*
€ 655,85244
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 110,2273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.