Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Caddy 6000 C-Profil 41x82x2,5 L= 800mm AA25H0800HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-45912305
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330420
EAN/GTIN:
     8711893002324
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Erico Caddy 6000 C-Profil 41x82x2,5 L= 800mm AA25H0800HD

Kalt geformte Schiene, Langloch. Rücken-an-Rücken geschweißt. Montageschienen für schwere Belastungen. Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Schlitzbreite:
22,3 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 524,6925*
€ 593,7925*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 531,50*
€ 597,29*
Frei Haus
ab € 534,64*
€ 603,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 551,1365*
€ 633,8185*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,5205*
€ 648,7505*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,29*
€ 710,7751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,27*
€ 700,0413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,84*
€ 672,1596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,00*
€ 655,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 531,50*
€ 632,485
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 106,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.