| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8711893016161 Herst.-Nr.: 181995 EAN/GTIN: 8711893016161 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 9mm, Bandlänge 300mm, Banddicke 0,05mm, Max. Bündeldurchmesser 75mm, Min. Bündeldurchmesser 5mm, Min. Haltekraft 100N, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Farbe gelb, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,3854* | € 0,513* | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4034* | € 0,5334* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4114* | € 0,5414* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4156* | € 0,5456* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|