| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2630956 Herst.-Nr.: CATMTLS EAN/GTIN: 8711893016161 |
| |
|
| | |
| nVent CADDY Mille-Tie, Raucharm/halogenfrei, Gelb. Geeignet für Hochleistungsanwendungen Farbe: gelb, Ausführung: außenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 300 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Banddicke: 0,05 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 75 mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 9 mm, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 100 N, Min. Bündeldurchmesser: 5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CATMTLS | Ident Code: | 181995 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4091* | € 0,5291* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4114* | € 0,5414* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4214* | € 0,5514* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,4237* | € 0,5599* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|