Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mille-Tie halogenfrei, gelb CATMTLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82254088
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181995
EAN/GTIN:
     8711893016161
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb

Mille-Tie halogenfrei, gelb CATMTLS

Geeignet für Hochleistungsanwendungen. Gewährleistet die Kabeleigenschaften und Leiterkonfiguration. Schützt Kabel durch die Intelligent Grip Technology (Intelligente Haltetechnik) vor einer Bördelung. Fängt Erschütterung ab. Keine scharfen Kanten. Einheitsgröße. Wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
0,05 mm
Bündeldurchmesser:
75..5 mm
Min. Haltekraft:
100 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3854*
€ 0,513*
100
€ 5,00*
ab € 0,4034*
€ 0,5334*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4114*
€ 0,5414*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4156*
€ 0,5456*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4956*
€ 0,58976
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.