| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S9010238089457 Herst.-Nr.: 195247 EAN/GTIN: 9010238089457 |
| |
|
| | |
| Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme xComfort, Funk bidirektional, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Montageart Aufputz, Mit Vor-Ort Bedienung, Mit Display, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Sensor extern, Manuelle Sollwertverstellung, Parallel-Betrieb möglich, Schutzart (IP) IP20, Klasse des Temperaturreglers IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 0,05W, Min. Tiefe der Gerätedose 0mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, 868 MHz, Controller, Eaton, Funk, Funkbus, Funksystem, Moellerfunk, Raumcontroller, Raumtemperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,01* | € 181,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,72* | € 183,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,80* | € 189,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 173,14* | € 206,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 171,47* | € 207,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|