Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch ET28.3/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER50122596
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren Teach-In, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 46,5mm, Länge des Sensors 31,8mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 620nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 60°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, ET28 / FT28, Reflexions-Lichttaster, Reflextaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,61*
€ 68,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,61*
€ 68,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,67*
€ 69,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,63*
€ 70,84*
€ 5,00*
ab € 64,46*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,25*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 17,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 24,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.