Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze ET28.3/4P-M12 Lichttaster energetisch 0,001-0,85m 50122596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761167
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm, Gewindegröße: M18, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,61*
€ 68,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,61*
€ 68,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,67*
€ 69,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,63*
€ 70,84*
€ 5,00*
ab € 64,46*
€ 77,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,25*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 17,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 24,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.