| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10611320943860 Herst.-Nr.: 440L-P4J0320YD EAN/GTIN: 10611320943860 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 42mm, Höhe des Sensors 472mm, Länge des Sensors 52mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 500mA, Umgebungstemperatur -10 ... -10°C, Reaktionszeit 20ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 7m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 2V, Schutzfeldhöhe 320mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Mit Strahlcodierung, Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte, Wellenlänge des Sensors 870nm, Mit Wiederanlaufsperre, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.826,10* | € 1.936,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.772,18* | € 1.937,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.852,04* | € 1.955,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|