Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P4J0320YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P4J0320YD
GITTER 440L-P4J0320YD
Artikel-Nr.:
     3517A-71359604
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P4J0320YD
EAN/GTIN:
     10611320943860
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P4J0320YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
472 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.828,41*
€ 1.948,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.778,42*
€ 1.949,89*
Frei Haus
ab € 1.840,52*
€ 1.968,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,94*
€ 2.319,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.933,45*
€ 2.300,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,22*
€ 2.235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,93*
€ 2.196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.828,41*
€ 2.175,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.