Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340020595
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S076928
EAN/GTIN:
     3605340020595
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Keramiksicherung, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Ausführung Kennmelder sonstige, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 1,8W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 221,98*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,47*
€ 222,55*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 228,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,67*
€ 246,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,55*
€ 264,8345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,97*
€ 259,3843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,80*
€ 244,902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,02*
€ 239,2138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,47*
€ 213,5693
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.