Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I
Artikel-Nr.:
     3517A-60353212
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S076928
EAN/GTIN:
     3605340020595
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 221,75*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,13*
€ 222,35*
Frei Haus
ab € 189,41*
€ 228,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,72*
€ 246,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,75*
€ 263,8825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,83*
€ 262,7877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,83*
€ 255,6477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,21*
€ 244,1999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,84*
€ 217,5796
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.