Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I
Artikel-Nr.:
     6012B-60353212
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S076928
EAN/GTIN:
     3605340020595
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 4A A050URD4T13I

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz mit Schlagbolzen der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 221,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,47*
€ 222,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 228,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,67*
€ 246,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,37*
€ 271,7603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,11*
€ 270,2609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,65*
€ 262,5735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,36*
€ 251,5184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,09*
€ 223,8271
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.