Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35
Artikel-Nr.:
     6012C-90366853
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S098801
EAN/GTIN:
     3605340156553
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m8x30

Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35

Gewindebolzen mit Innensechskant M8, Standard-Einzelteile zur Ausnutzung der vollen Gewindetiefe bei Sicherungen mit Endkontakten mit stirnseitigem Gewindeloch (VE = 6 x 2 Stück), Sets (Paare). Wir empfehlen die Verwendung von Gewindebolzen, deren Qualität für alle Mersen Vierkantsicherungen mit Gewindeanschluss geeignet ist.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
1,25 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde-bolzen m8, gewinde bolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 6,32*
Lager 6012
6
€ 3,90*
ab € 4,935*
€ 6,515*
27 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 6,91*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,62*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,515*
€ 7,75285
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,475*
€ 7,70525
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,075*
€ 7,22925
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,885*
€ 7,00315
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,695*
€ 6,77705
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,935*
€ 5,87265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.