Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35
Artikel-Nr.:
     3517B-90366853
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S098801
EAN/GTIN:
     3605340156553
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m8

Gewindebolzen In-6-Kant M8x30/35 STUM8X30M8X35

Gewindebolzen mit Innensechskant M8, Standard-Einzelteile zur Ausnutzung der vollen Gewindetiefe bei Sicherungen mit Endkontakten mit stirnseitigem Gewindeloch (VE = 6 x 2 Stück), Sets (Paare). Wir empfehlen die Verwendung von Gewindebolzen, deren Qualität für alle Mersen Vierkantsicherungen mit Gewindeanschluss geeignet ist.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindesteigung:
1,25 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 6,33*
6
€ 3,90*
ab € 4,945*
€ 6,525*
17 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 6,60*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,64*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.