Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb DFA 3 024DC-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Artikel-Nr.:
     3461-SI4014712240964
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09100143
EAN/GTIN:
     4014712240964
Suchbegriffe:
ARD
Automatisch wiedereinschaltende Ein...
Gerätemontage FI-Schutzschalter, Zusatzeinrichtung Fernantrieb, Breite in Teilungseinheiten 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 0A, Bemessungsspannung 0V, Spannungsart zur Betätigung DC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 4, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 125A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,25*
€ 385,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,88*
€ 385,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 335,35*
€ 391,10*
€ 5,95*
ab € 354,57*
€ 410,51*
Frei Haus
ab € 367,52*
€ 423,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.