Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70269038 Herst.-Nr.: 09100143 EAN/GTIN: 4014712240964 |
|
|
| | |
| Fernantrieb DFA 3 024DC-3 Mit einem Fernantrieb (ARD) werden angeschlossene Fehlerstromschutzschalter aus der Ferne ein- und ausgeschaltet. Die Anlagenverfügbarkeit wird so deutlich erhöht. ARD mit Automatikfunktion schalten den Schutzschalter automatisch wieder ein. Bei einem erkannten Anlagenfehler erfolgt keine Wiedereinschaltung. Mit den nur eine TE schmalen Geräten der Baureihe DFA 3 können die Doepke-Fehlerstromschutzschalter DFS 2 und DFS 4 überwacht bzw. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | FI-Schutzschalter | Funktion: | Fernantrieb | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Bemessungsspannung: | 0 V | Spannungsart: | DC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 125 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,25* | € 385,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 328,88* | € 385,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 335,35* | € 391,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 354,57* | € 410,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,52* | € 423,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|