Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 1S REG 0,2A 24V 1TE DIN-Schiene(REG) DFA3024DC-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Artikel-Nr.:
     262-D848H50
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09100143
EAN/GTIN:
     4014712240964
Suchbegriffe:
Fehlersignalschalter
Fernschalter
Hilfskontakt
Hilfsschalter
Fernantrieb 1S REG 0,2A 24V 1TE DIN-Schiene(REG) DFA3024DC-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.2 A
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Fernantrieb
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Gerätemontage:
DIN-Schiene(REG) | FI-Schutzschalter
Spannungsart:
DC
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,39*
€ 381,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,48*
€ 381,92*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 331,53*
€ 384,88*
Frei Haus
ab € 333,06*
€ 385,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 356,60*
€ 410,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,82*
€ 466,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.