| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4034451550667 Herst.-Nr.: 55066 EAN/GTIN: 4034451550667 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Außengebrauch, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert), Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Ausgangsstrom 0 ... 3500mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 17,5 ... 17,5W, Schutzart (IP) IP42, Schutzklasse II, Länge 84mm, Breite 57mm, Höhe 29,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,78* | € 22,87* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,64* | € 22,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,24* | € 26,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,29* | € 29,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|