Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 84x57x29,5mm 90-264VAC/12VDC25,2W 55066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 84x57x29,5mm 90-264VAC/12VDC25,2W 55066
LED-Trafo 84x57x29,5mm 90-264VAC/12VDC25,2W 55066
Artikel-Nr.:
     3517I-36967971
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55066
EAN/GTIN:
     4034451550667
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo 84x57x29,5mm 90-264VAC/12VDC25,2W 55066

Netzteil/ Transformator - In: 90~264VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Kunststoffgehäuse IP42, Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, Konstantspannung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 22,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 22,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 26,01*
€ 5,95*
ab € 21,17*
€ 29,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.