Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau, halogenfrei CD-HF 40X40 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4046356630085
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240590
EAN/GTIN:
     4046356630085
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 40mm, Breite 40mm, Länge 2000mm, Durchmesser 40mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Halogenfrei, Nutzbarer Querschnitt 749mm², Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 40 x 40 mm, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 13,394*
€ 15,984*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 13,074*
€ 15,9841*
25
Frei Haus
ab € 13,9288*
€ 16,6488*
25
Frei Haus
ab € 14,6108*
€ 17,3508*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 15,7607*
€ 18,7107*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 15,9841*
€ 19,02108
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,354*
€ 18,27126
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 14,844*
€ 17,66436
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 14,354*
€ 17,08126
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 13,074*
€ 15,55806
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,074* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 399,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.