Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau, halogenfrei CD-HF 40X40 BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau, halogenfrei CD-HF 40X40 BU
Verdrahtungskanal blau, halogenfrei CD-HF 40X40 BU
Artikel-Nr.:
     6012C-82752275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240590
EAN/GTIN:
     4046356630085
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau, halogenfrei CD-HF 40X40 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 13,394*
€ 15,984*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 13,074*
€ 15,9841*
25
Frei Haus
ab € 13,9288*
€ 16,6488*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 14,6108*
€ 17,3508*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 15,7607*
€ 18,7107*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 17,3508*
€ 20,64745
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,1508*
€ 20,40945
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 16,4808*
€ 19,61215
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 15,9408*
€ 18,96955
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 14,6108*
€ 17,38685
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,6108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 433,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.